福井クラフト
PBT六角一刀彫箸根来
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(cm)
24
22.5
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522576
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,150
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
根来
全長(cm)
24
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1845-1602
TKG品番(2017)
6-1644-1002