浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の アンカー/錨
クリート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00524294
品番
AK3704
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SCS14(SUS316相当)
質量(g)
1250
穴径(Φmm)
6
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
55
寸法B(mm)
100
寸法P(mm)
70
寸法P1(mm)
70