曜日別特売
ST500 関 兼次 ステーキナイフ(W波刃) 関兼次刃物 00524983

関 兼次 ステーキナイフ(W波刃)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00524983品番ST500
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

W波刃(波刃の中に、ざらに細かいギザ刃)だから、 少しでも刃先が食い込めば切ることができます。
肉のスジも楽々切れます。

材質刃:ステンレス刃物鋼・柄:ポリプロピレン樹脂全長(mm)215質量(g)48TKG品番9-1869-1701TKG品番(2017)6-1665-3401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00524983
2023-05-23
用途: 店内飲食用のテーブルナイフとして利用
製造業

カフェで提供するパンケーキに使用する。もちもち食感のパンケーキの為、デザート用のナイフでは切れなかった。このナイフは、よく切れてストレスがない。満足している。

対象商品 : 00524983
2018-02-14
用途: 客席での使用
飲食業

値打ちな商品なので心配でしたが、切れもまあまあで良かったですよ。

対象商品 : 00524983
2020-06-11
用途: 食事
その他業種

まだ使用していないが大きな波刃の中に小さい波刃が有りいかにも切れそうという感じ。

対象商品 : 00524983
2016-11-07
用途: 家庭用で

肉切るために購入。
安いけど豚も牛もステーキで良く切れました。

対象商品 : 00524983
2016-05-30
用途: 食事時
人美不動産不動産業

お値段以上の品質間でした。

2が参考にしています
対象商品 : 00524983
2015-03-15
用途: 肉料理等に

価格は安いですが、使い勝手が良いですし、用途として十分です。
高級感は特にないですが、飽きずに長く使えそうです。
これぞお買い得品という感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする