オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
ブレーキパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00527414
品番
SB31-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなブレーキパックです。
適合
インダクションモーター:
0IK1GN-A(制動電流ピーク値:0.7A[50Hz]/0.6A[60Hz])/
0IK3GN-B(制動電流ピーク値:0.7A[50Hz]/0.7A[60Hz])/
2IK6GN-A(制動電流ピーク値:1.2A[50Hz]/1.1A[60Hz])/
2IK5GN-AT(制動電流ピーク値:1.2A[50Hz]/1.1A[60Hz])/
3IK15GN-A(制動電流ピーク値:2.5A[50Hz]/2.3A[60Hz])/
4IK25GN-A(制動
質量(kg)
0.1
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
単相100±10%
機能
出力1W〜90Wのインダクションモーター、1W〜60Wのレバーシブルモーターに使用できます。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)
-10〜50(凍結しないこと)
使用周囲湿度
85%以下(結露しないこと)
絶縁耐圧
端子・ケース間に50Hz、1kV(200Vは1.5kV)を1分間印加しても異常を認めません。
制動電流継続時間(秒)
約0.4
注意
※1台のモーターに必ず1台のブレーキパックを使用してください。
電源電圧およびモーターの出力によって接続方法が異なります。モーター出力に合った接続で使用してください。
電源投入時、および瞬時停止後約0.4秒間はまだモーターに制動電流が流れていますので、この間の回転方向の切り替え操作は行わないで下さい。スパークにより接点間短絡が起こりやすく、ブレーキパック破損の原因になります。
制動操作時はモーターラインが開放となるようなシーケンスを組まないでください。