※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00527423 品番SB32-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなブレーキパックです。

適合
インダクションモーター:
0IK1GN-C(制動電流ピーク値:0.3A[50Hz]/0.3A[60Hz])
0IK3GN-D(制動電流ピーク値:0.3A[50Hz]/0.3A[60Hz])
2IK6GN-C(制動電流ピーク値:0.6A[50Hz]/0.5A[60Hz])
2IK5GN-CT(制動電流ピーク値:0.6A[50Hz]/0.5A[60Hz])
3IK15GN-C(制動電流ピーク値:1.7A[50Hz]/1.6A[60Hz])
4IK25GN-C(制動電流ピーク値:1.2A[50Hz]/1.1A[60Hz]
質量(kg)0.1 周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)単相200±10% 機能出力1W〜90Wのインダクションモーター、1W〜60Wのレバーシブルモーターに使用できます。 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10〜50(凍結しないこと) 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁耐圧端子・ケース間に50Hz、1kV(200Vは1.5kV)を1分間印加しても異常を認めません。 制動電流継続時間(秒)約0.4
注意
※1台のモーターに必ず1台のブレーキパックを使用してください。
電源電圧およびモーターの出力によって接続方法が異なります。モーター出力に合った接続で使用してください。
電源投入時、および瞬時停止後約0.4秒間はまだモーターに制動電流が流れていますので、この間の回転方向の切り替え操作は行わないで下さい。スパークにより接点間短絡が起こりやすく、ブレーキパック破損の原因になります。
制動操作時はモーターラインが開放となるようなシーケンスを組まないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00527423 SB32-IN 35395455 SB50W 規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター 規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする