※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メタルブックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
TKG品番
9-2053-0403
TKG品番(2017)
6-1859-0403
注文コード
00527582
品番
BS21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重さにより安定感があります。
材質
鉄
色
グレー
質量(kg)
0.33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×65×80
有効幅(mm)
18
TKG品番
9-2053-0403
TKG品番(2017)
6-1859-0403