スピードコントロールパック(単体) SS31タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00527651 品番 SS32
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。
起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。
さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。
並列運転が可能です。

付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書 種別SS(スピードコントロールパック) タイプ有接点スピードコントロールパック 電源電圧(V)単相200±10% 機能スピードコントロール、瞬時停止 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10〜50(凍結しないこと) 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 制動電流継続時間(秒)モーターが停止するまで制動電流を流します 回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70〜1400、(60Hz)70〜1700 適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
注意
※モーター、ギヤヘッドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする