えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ストロングメニューブック立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527747
品番
BS104
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
アクリル、鉄
仕様
バーゴールド
質量(kg)
0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×65×70
有効幅(mm)
15
TKG品番
9-2052-1101
TKG品番(2017)
6-1858-1101