えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
ブック&バインダー立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527896
品番
BS103
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
アクリル、鉄
色
ブラック
質量(kg)
0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×65×73
有効幅(mm)
7・15
TKG品番
9-2052-1901
TKG品番(2017)
6-1858-1901