※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00527974 品番 2LB10N-4
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。
最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。
最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。

ストローク(mm)400 ラックスピード(mm/s)10 タイプ2Lタイプ 種類リニアドモーター 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源単相 最大荷重(kg)(50/60Hz)20/20 ラック移動方向取付脚面に対して平行

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする