シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528002
品番
OSE4
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステッチを施した優しい雰囲気のメニューブックスタンド。
芯材はスチール製なので安定感は抜群です!
材質
芯材:スチール/表面:PUレザー
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×83
有効幅(mm)
13
TKG品番
9-2051-1501
TKG品番(2017)
6-1857-1401