シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528072
品番
OSE5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステッチを施した優しい雰囲気のメニューブックスタンド。
芯材はスチール製なので安定感は抜群です!
材質
芯材:スチール/表面:PUレザー
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×64
有効幅(mm)
13
TKG品番
9-2051-1601
TKG品番(2017)
6-1857-1501