TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SAステーキ皿 小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528185
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
サイズ
大
質量(g)
1100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×184
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
269×150×19
TKG品番
9-1857-0101
木台寸法(mm)
350×195
TKG品番(2017)
6-1657-0101
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。