えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528212
品番
BS208
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(kg)
0.06
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×50×70
有効幅(mm)
7
TKG品番
9-2053-1803
TKG品番(2017)
6-1859-1703