TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SAミニ丸ステーキ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ステーキだけのメニューに飽きたお客様へのコンビネーションメニューに御利用ください。
材質
鉄鋳物 天然木
質量(g)
300
外径(Φmm)
120
内径×高さH(Φmm×mm)
111×16
TKG品番
9-1857-0201
木台寸法(mm)
160×130
TKG品番(2017)
6-1657-0201
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。