TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SA柄付ステーキ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外径(Φmm)
180
内径×高さH(Φmm×mm)
169×25
TKG品番
9-1857-0301
木台寸法(mm)
213×210
TKG品番(2017)
6-1657-0301
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。