※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Feステーキ皿 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528307
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。
熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
720
サイズ(cm)
22
外径×高さH(Φmm×mm)
238×12
内径×高さH(Φmm×mm)
220×10
鉄板厚さ(mm)
2
TKG品番
9-1857-0504
木台寸法(mm)
335×250
TKG品番(2017)
6-1657-0504
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。