TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Fe万能ステーキ皿 丸深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
560
内径×高さH(Φmm×mm)
175×47
鉄板厚さ(mm)
2
TKG品番
9-1857-0601
木台寸法(mm)
220×170
TKG品番(2017)
6-1657-0601
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。