TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SAステーキ皿 小判G型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528325
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応 100V
質量(g)
800
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
243×140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×135×20
TKG品番
9-1857-0701
木台寸法(mm)
325×145
TKG品番(2017)
6-1657-0701
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。