イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ 小判ステーキ皿 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528492
品番
1630
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1150
サイズ(cm)
30
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×177
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×169×13
TKG品番
9-1859-0102
木台寸法(mm)
357×185
TKG品番(2017)
6-1659-0102
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。