イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ ステーキ皿 長方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528544
品番
918
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
635
サイズ(cm)
18
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
181×125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×117×9
TKG品番
9-1859-0701
木台寸法(mm)
232×235
TKG品番(2017)
6-1659-0701
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。