イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ ステーキ皿 長方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528562
品番
923
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1010
サイズ(cm)
23
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×162
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×146×8
TKG品番
9-1859-0702
木台寸法(mm)
302×170
TKG品番(2017)
6-1659-0702
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。