イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ ステーキ皿 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528587
品番
824
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
950
サイズ(cm)
24
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×132
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×124×8
TKG品番
9-1859-0801
木台寸法(mm)
301×142
TKG品番(2017)
6-1659-0801
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。