イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ ステーキ皿 深型丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528684
品番
6020
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1200
サイズ(cm)
20
外径(Φmm)
200
内径×高さH(Φmm×mm)
192×31
TKG品番
9-1859-0602
木台寸法(mm)
259×199
TKG品番(2017)
6-1659-0602
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。