イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ ハンバーグ&ステーキパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528867
品番
355
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1220
外径×高さH(Φmm×mm)
160×32
TKG品番
9-1859-1201
木台寸法(mm)
160×160
TKG品番(2017)
6-1659-1501
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。