光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
アクリル 卓上携帯電話禁止サイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00529034
品番
UP662-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
質量(g)
25.5
奥行(mm)
60
TKG品番
9-2057-2101
TKG品番(2017)
6-1863-2301