中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 長方型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529068
品番
309
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
FC150
サイズ
大
質量(g)
1200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×147×9
TKG品番
9-1863-0301
木台寸法(mm)
310×170
TKG品番(2017)
6-1660-0101
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV07)707別売