トキワステーキ皿 長方型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00529086 品番 309
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質FC150 サイズ 質量(g)800 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×127 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×9 TKG品番9-1863-0302 木台寸法(mm)236×136 TKG品番(2017)6-1660-0102
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV07)707別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする