三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)ステーキ皿 丸型 B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
730
サイズ(cm)
17
外径(Φmm)
170
内径×高さH(Φmm×mm)
159×17
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1861-0102
木台寸法(mm)
224×180
TKG品番(2017)
6-1661-0102
注意
※専用ハンドル<PHV02>#12別売