三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)ステーキ皿 渕付丸型 B
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
850
サイズ(cm)
19
外径(Φmm)
200
内径×高さH(Φmm×mm)
180×15
鉄板厚さ(mm)
3.5
TKG品番
9-1861-0203
木台寸法(mm)
250×200
TKG品番(2017)
6-1661-0203