光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
多国語プレート 予約席
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00529926
品番
TGP6018-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アクリル
幅(mm)
180
高さ(mm)
65
質量(g)
79
奥行(mm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×65
TKG品番
9-2055-0101
TKG品番(2017)
6-1861-0101