三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)ステーキ皿 平丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00529996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
お好み焼、ピザ用に最適!
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
600
外径(Φmm)
210
内径×高さH(Φmm×mm)
196×9
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1861-0601
木台寸法(mm)
280×225
TKG品番(2017)
6-1661-0601
注意
※専用ハンドル<PHS02>#13別売