三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)和風ステーキ皿 焼杉 梅
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
サイズ
小
質量(g)
600
外径(Φmm)
150
内径×高さH(Φmm×mm)
130×18
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1861-1102
木台寸法(mm)
175×175
TKG品番(2017)
6-1661-1102
注意
※専用ハンドル<PHV02>#12別売