三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)ステーキ皿 菱丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530172
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1500
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×200
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×180×15
鉄板厚さ(mm)
4
TKG品番
9-1861-1301
木台寸法(mm)
308×210
TKG品番(2017)
6-1661-1301