三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S) ひとり鍋 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530233
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外径×高さH(Φmm×mm)
178×50
内径×高さH(Φmm×mm)
168×45
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1861-1601
木台寸法(mm)
200×160
TKG品番(2017)
6-1661-1601
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。