三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S) ギョーザ皿 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530294
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
850
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×18
鉄板厚さ(mm)
3.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×22
TKG品番
9-1862-0301
木台寸法(mm)
205×170
TKG品番(2017)
6-1661-1901
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。