三和精機製作所
三和精機製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三和精機製作所の グラス・食器・カトラリー
三和精機製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
(S)グラタン皿 丸型 C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00530398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
内面・茶ホーロー仕上
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
500
サイズ(cm)
15
外径(Φmm)
150
内径×高さH(Φmm×mm)
141×24
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1862-0801
木台寸法(mm)
200×155
TKG品番(2017)
6-1662-0401
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV02)#13別売