池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKプチプレート和楽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄/木台:天然木
質量(g)
650
外径(Φmm)
165
内径×高さH(Φmm×mm)
140×24
TKG品番
9-1862-1901
木台寸法(mm)
255×180
TKG品番(2017)
6-1662-1301