アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ ステーキ皿 新小判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530958
品番
A103
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×160
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×142×9
TKG品番
9-1857-1801
木台寸法(mm)
330×173
TKG品番(2017)
6-1658-0301
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。