アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ ステーキ皿 唐草
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530976
品番
A104
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1000
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
280×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×170×13
TKG品番
9-1857-1901
木台寸法(mm)
345×185
TKG品番(2017)
6-1658-0401
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。