アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ ステーキ皿 新縄目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00531238
品番
A117
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
280×175
TKG品番
9-1857-2101
木台寸法(mm)
345×185
TKG品番(2017)
6-1658-0601
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。