アサヒ ステーキ皿 梅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00531256 品番A106
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質鋳鉄 天然木 仕様電磁調理器対応 質量(g)1200 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)305×210 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×143×12 TKG品番9-1858-0101 木台寸法(mm)375×223 TKG品番(2017)6-1658-0701
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする