アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ ステーキ皿 炉端
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00531335
品番
A129
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
800
外径(Φmm)
178
内径×高さH(Φmm×mm)
152×15
TKG品番
9-1858-0501
木台寸法(mm)
223×177
TKG品番(2017)
6-1658-1101
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。