アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ スナックパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00531432
品番
A122
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1150
外径(Φmm)
185
内径×高さH(Φmm×mm)
178×16
TKG品番
9-1858-0801
木台寸法(mm)
249×213
TKG品番(2017)
6-1658-1401
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。