アサヒ グルメパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00531518 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質鋳鉄 天然木 仕様電磁調理器対応 サイズ 質量(g)750 外径(Φmm)180 内径×高さH(Φmm×mm)167×23 TKG品番9-1858-1203 木台寸法(mm)250×197 TKG品番(2017)6-1658-1803
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする