※伝票は別売です
シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの 伝票クリップ
シンビ 伝票ホルダー(マグネット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00531527
品番
EMS5
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
内ポケット付
材質(本体)
塩ビレザー
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×220
材質(クリップ)
スチール
TKG品番
9-2061-0303
TKG品番(2017)
6-1867-0103