A115 アサヒ パワープレート アサヒ(鋳物) 00531536

アサヒ パワープレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00531536品番A115
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

表:うず状の溝になっており、余分な油がカットされ、熱がムラなく伝わります。焦げにくく、保温力に優れています。
裏:暖めた鉄板の熱で、ステーキ肉をお好みのレア・ミディアム・ウェルダムとおいしく焼き上げます。

材質鋳鉄 天然木仕様電磁調理器対応質量(g)2500外径(Φmm)230内径×高さH(Φmm×mm)205×11TKG品番9-1858-1601木台寸法(mm)322×240TKG品番(2017)6-1658-1901
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする