シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの 伝票クリップ
シンビ 伝票ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
材質
発泡塩ビシート/クリップ:スチール
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1867-0201
注文コード
00531554
品番
LV104N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色・材質・TKG品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
伝票を守りお客様のおもてなしなど最高です。
色
赤
仕様
内ポケット付
材質
発泡塩ビシート/クリップ:スチール
寸法(横×縦)(mm)
110×220
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1867-0201