シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの 伝票クリップ
シンビ 伝票ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
材質
発泡塩ビシート/クリップ:スチール
TKG品番
9-2061-0401
TKG品番(2017)
6-1867-0202
注文コード
00531563
品番
LV104N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・TKG品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
伝票を守りお客様のおもてなしなど最高です。
色
茶
仕様
内ポケット付
材質
発泡塩ビシート/クリップ:スチール
寸法(横×縦)(mm)
110×220
TKG品番
9-2061-0401
TKG品番(2017)
6-1867-0202