えいむ
えいむの 店舗運営用品
えいむの キャッシャー/レジ・会計用品
えいむの 伝票クリップ
レザータッチ伝票ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00531667
品番
BH102
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
エンジ
仕様
左ポケット付
材質
PVC、鉄
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×235
TKG品番
9-2061-1202
TKG品番(2017)
6-1867-1102